5059503-ARTICOLO A1222-5/32IN

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1222-5/32IN
Rubix:999240117031793
Produttore:5059503
EAN:4031132059365
5059503-ARTICOLO A1222-5/32IN

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,969 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5059503-ARTICOLO A1222-5/32IN


ALTIO
Punta per foratura profonda in HSS A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,969mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,969 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,969 mm
€ 6,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione