FORET QUEUE CONE MORSE - D.17,5 863903
PUNTA ATTACCO CONICO - HSS RETTIFICATA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:863903
Rubix:170000000559943
EAN:3660338183690


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 228 mm |
| Profondità di lavorazione | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORET QUEUE CONE MORSE - D.17,5 863903
Da utilizzare su macchine fisse.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 228 mm |
| Profondità di lavorazione | 130 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 n |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | cm2 |
| Materiale del corpo | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,32 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 169,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione