Riferimenti
Stock:71140 2.000
Rubix:999190200050047
Produttore:9711400020000
EAN:4031095303598


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400020000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,000
Punta elicoidale Stock NAS 907 (catalogue no. 71140) in HSS, Ø 2 mm, con affilatura a 118° e tolleranza h8. Taglio destro, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | brillante (surface: bright / blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,069 |
| Affilatura | rettifica del mantello conico (kegelmantelanschliff) 118° |
| Stelo | stelo dritto / coda cilindrica (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; lamiere stratificate (materiali sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione