9717650121000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 12.100
Rubix:999240628006415
Produttore:9717650121000
EAN:4031095343570


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 318 mm |
| Profondità di lavorazione | 242 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650121000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,100
Punta elicoidale Stock 71765 12.100 in VHM con raffreddamento interno (Innenkühlung) e fori di lubrificazione, 20xD. Ø 12,1 mm, h7, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 318 mm |
| Profondità di lavorazione | 242 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | flächenanschliff 135° |
| Stelo | ø 14,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 791,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 966,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione