9517450032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 3.200
Rubix:999240628007809
Produttore:9517450032000
EAN:4031095358239


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,200
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA per foratura profonda 5xD con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+. Per applicazioni gravose su leghe e superleghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,11 |
| Affilatura | ausspitzung ≥ ø 3,000 mm |
| Stelo | schaft-ø 6,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla corrosione/agli acidi e ad alta temperatura; leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione