9517810029000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 2,900
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 2.900
Rubix:999220701000180
Produttore:9517810029000
EAN:4031095324166


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810029000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 2,900
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 14,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a punta piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da utensili; acciai trafilati/tagliati liberi e acciai da tempra; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; materiali in ghisa; bronzo e ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione