Riferimenti
HPMT:W15 0540
Rubix:999250310004272

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0540(N)
PUNTE PIATTE W15 0540
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,21 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore