Riferimenti
HPMT:H03 0250 20
Rubix:999180200115363



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57,6 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0250 20
Punta elicoidale HPMT DR MINI H03 0250 20 per micro forature profonde con lubrificazione interna. Punta 135°, AlCrN, codolo DIN 6535HA, 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | monolayer alcrn (g6110) (hpt) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point (punta a punto diviso) 135° |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore