9717660059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,950
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.950
Rubix:999240628006792
Produttore:9717660059500
EAN:4031095343020


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,950
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 25xD con fori di lubrificazione interna, finitura lucida. Ø5,95 mm per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 518,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 632,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione