PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDA W05 0350 30(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0350 30
Rubix:999201215005428

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 106 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDA W05 0350 30(N)
Punta elicoidale in metallo duro HPMT W05 0350 30(N) extra-lunga con refrigerante interno. Angolo di punta 135°, elica 30° e rivestimento T8090 per forature profonde e stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 106 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciaio preindurito; ghisa grigia; ghisa duttile; acciaio inossidabile |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore