Riferimenti
HPMT:H03 0300 5
Rubix:999180200115396



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0300 5
PUNTA DR VA OF H03 0300 5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a ripartizione (split point design) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali p, m, n, k, s (es. leghe di alluminio, ghisa, leghe di titanio) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore