9517450163000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 16.300
Rubix:999240628006366
Produttore:9517450163000
EAN:4031095356495


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 81,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450163000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,300
Punta MD Stock SuperV-X VA Ø16,300 mm con fori di lubrificazione e rivestimento TiSiN+. Profondità 5xD, tolleranza m7, DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 81,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5 (5xd) |
| Affilatura | affilatura a faccia |
| Stelo | codolo ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, acciai resistenti alla corrosione e al calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione