5061717-ARTICOLO A1511-8.6

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1511-8.6
Rubix:999240117028726
Produttore:5061717
EAN:4031132024295
5061717-ARTICOLO A1511-8.6

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,6 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061717-ARTICOLO A1511-8.6


ALTIO
Punta elicoidale in HSS, lunga A1511 • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=8,6mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,6 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione100 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo8,6 mm
€ 12,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione