9517870142000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 14,200

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51787 14.200
Rubix:160000000183962
EAN:4031095233031
9517870142000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 14,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,2 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517870142000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 14,200


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,26 g
Diametro del foro14,2 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura14,2x83
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo16
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
14.200 mm
133.000 mm
Paese d'origineDE
128,62 IVA esclusa
/ Unità
156,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione