9517700175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 17,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51770 17.500
Rubix:160000000183132
Produttore:9517700175000
EAN:4031095239408
9517700175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 17,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17,5 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517700175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 17,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,32 g
Diametro del foro17,5 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione73 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura17,5x73
Affilaturasuper v-va
Stelo18
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
17.500 mm
123.000 mm
Paese d'origineDE
394,28 IVA esclusa
/ Unità
481,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione