9517840059000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 5.900
Rubix:999220701000246
Produttore:9517840059000
EAN:4031095323114


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,15 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840059000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,900
Punta elicoidale Stock SuperV-X 3xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Per foratura profonda con tolleranza Ø m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,31 |
| Affilatura | cono alleggerito; bordo principale concavo; geometria di taglio ottimizzata; doppia fascia di guida |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai bonificati; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione