9517650119100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 11,910
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 11.910
Rubix:999181000026804
Produttore:9517650119100
EAN:4031095293233


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 274 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650119100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 11,910
Punta elicoidale Stock SuperV‑T per fori profondi con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Serie 20xD per ottima evacuazione del truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 274 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone) |
| Stelo | codolo cilindrico (cylindrical) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 669,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 816,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione