Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-07.500A1-WJ30TA
Rubix:999240116014770
Produttore:6618803
EAN:4031132371962

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 98 mm |
Dettagli del prodotto : 6618803-ARTICOLO DC150-12-07.500A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro DC150 Perform con canale di raffreddamento interno per forature fino a 12×D. Ø7,5 mm, 148 mm OAL, punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 98 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | punta a spacco |
| Stelo | dritto (straight) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, ghisa e materiali non ferrosi (incl. acciaio inossidabile e titanio/leghe) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione