7506447-ARTICOLO DA110-08-03.200U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-03.200U0-WZ90AJ
Rubix:999240116027434
Produttore:7506447
EAN:4031132424835
7506447-ARTICOLO DA110-08-03.200U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506447-ARTICOLO DA110-08-03.200U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.126in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Tipo a gambocilindrico
2,15 IVA esclusa
/ Unità
2,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione