9712220020000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 2,000

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71222 2.000
Rubix:160000000193354
EAN:4031095247915
9712220020000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 2,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2 mm
Lunghezza totale85 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712220020000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 2,000


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2 mm
Lunghezza totale85 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2 mm
2.000 mm
85.000 mm
Paese d'origineDE
4,65 IVA esclusa
/ Unità
5,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione