9717650059000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 5.900
Rubix:999240628006902
Produttore:9717650059000
EAN:4031095344355


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650059000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,900
Punta elicoidale MD Stock SuperV-T-Al 20xD lucida con fori di lubrificazione interna. Cono a 135° e profondità di lavorazione 140 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida (wn bright / blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,042 |
| Affilatura | facet point grind (punta con affilatura a faccia) |
| Stelo | ha (come da designazione shank) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 474,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 578,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione