5057857-ARTICOLO A1166-3.2

Svasatore in metallo duro integrale (VHM)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1166-3.2
Rubix:999240117029837
Produttore:5057857
EAN:4031132235929
5057857-ARTICOLO A1166-3.2

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale49 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057857-ARTICOLO A1166-3.2


Lunghezza totale secondo DIN 6539, scanalature prolungate rispetto a DIN 6539
Punta elicoidale in metallo duro integrale a 3 taglienti A1166 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 150° • Dc=3,2mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale49 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
€ 34,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione