9517840039000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,900

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 3.900
Rubix:999220701000216
Produttore:9517840039000
EAN:4031095323411
9517840039000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840039000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,900


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X 51784 con fori di lubrificazione 3xD e rivestimento TiAlN nano per foratura con raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturakegelmantelanschliff
Stelom7 r ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
68,84 IVA esclusa
/ Unità
83,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione