PUNTE PIATTE W15 0870(N)

Punte piatte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W15 0870
Rubix:999250310004309
PUNTE PIATTE W15 0870(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale90 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0870(N)


PUNTE PIATTE W15 0870

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale90 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8,7/43 = 0,202
Angolo d'elica20 °
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai inossidabili e alluminio
Materiale da tagliocarburo
Diametro stelo10 mm
93,62 IVA esclusa
/ Unità
114,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore