6618417-ARTICOLO DC150-05-12.303A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-12.303A1-WJ30RE
Rubix:999240429005623
Produttore:6618417
EAN:4031132368115
6618417-ARTICOLO DC150-05-12.303A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,303 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618417-ARTICOLO DC150-05-12.303A1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=12,303mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,303 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:4,88
Refrigerazione internasì
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
€ 186,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione