9517700037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 3,700

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51770 3.700
Rubix:160000000183001
Produttore:9517700037000
EAN:4031095240718
9517700037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 3,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517700037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 3,700


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,7x20
Affilaturasuper v-va
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
3.700 mm
62.000 mm
Paese d'origineDE
61,22 IVA esclusa
/ Unità
74,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione