Riferimenti
Walter Titex:A1254TFT-8
Rubix:999240117028953
Produttore:5061033
EAN:4031132234472

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061033-ARTICOLO A1254TFT-8
Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS-E A1254TFT • VA Inox • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=8mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione