Riferimenti
Walter Titex:A1244-NO33
Rubix:999240117029326
Produttore:5060227
EAN:4031132013497

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060227-ARTICOLO A1244-NO33
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacchetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;leghe speciali |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,87 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione