FORET QUEUE CONE MORSE - D.22 863910
PUNTA ATTACCO CONICO - HSS RETTIFICATA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:3962583
Roebuck:863910
Rubix:170000000559950
EAN:3660338183768


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 248 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORET QUEUE CONE MORSE - D.22 863910
Da utilizzare su macchine fisse.
HSS DRILL - MORSE TAPER SHANK CM 2 D.22
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 248 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 n |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | cm2 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio / ghisa / non ferrosi |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione