9517650038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 3.800
Rubix:999181000026777
Produttore:9517650038000
EAN:4031095293493


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,800
Punta elicoidale MD Stock SuperV-T 51765 Ø3,8 mm, 20xD, con fori di lubrificazione e refrigerazione interna AlTiN per fori profondi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Stelo | stelo rinforzato din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio, acciai inossidabili, titanio e leghe speciali |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 312,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 381,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione