9517840075400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,540
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 7.540
Rubix:999220701000269
Produttore:9517840075400
EAN:4031095322889


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,69 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840075400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,540
Punta elicoidale Stock SuperV-X 3xD DIN 6537K con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,69 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ø7,54 / 29,69 = 0,25 (circa 1:3,94) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego (acciai legati/non legati, acciai per produzione/bonificati, fino a 1400 n/mm²) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione