PUNTA DR-L SB OF W05 0380 12

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W05 0380 12
Rubix:999180200115803
PUNTA DR-L SB OF W05 0380 12

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione45,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0380 12


Punta elicoidale HPMT DR-L SB OIL FEED W05 0380 12 con profondità di lavorazione 12xD, punta 135° e rivestimento T8090 (AlTiN multistrato) per la foratura profonda con raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione45,6 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentot8090 (altin multistrato)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12 x ø
Angolo d'elica30 °
Stelosb oil feed (raffreddamento interno)
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo3,2 mm
130,94 IVA esclusa
/ Unità
159,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore