PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860779

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860779
Rubix:999180200038427
EAN:3660338155963
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860779
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860779


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione18 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,5 mm
1,48 IVA esclusa
/ Unità
1,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore