5063683-ARTICOLO A3367-6.55

Svasatore in metallo duro integrale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A3367-6.55
Rubix:999240117028161
Produttore:5063683
EAN:4031132232959
5063683-ARTICOLO A3367-6.55

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,55 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5063683-ARTICOLO A3367-6.55


Affilatura punta SX
Punta elicoidale in metallo duro integrale a 3 taglienti A3367 • BSX • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 130° • Dc=6,55mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,55 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
€ 121,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione