9711160016000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 LUCIDE 71116 1,600

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71116 1.600
Rubix:160000000190563
EAN:4031095112015
9711160016000-PUNTA HSS  CORTE DIN 338 LUCIDE 71116 1,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,6 mm
Lunghezza totale43 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711160016000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 LUCIDE 71116 1,600


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro1,6 mm
Lunghezza totale43 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo1,6 mm
1.600 mm
43.000 mm
Paese d'origineDE
2,50 IVA esclusa
/ Unità
3,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore