PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845898
PUNTA CILINDRICA - HSS CO5% - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:845898
Rubix:170000000534829
EAN:3660338079351


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845898
affilatura a croce dal diametro 2..
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 33 ° |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,68 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 37,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore