7287726-ARTICOLO DC150-03-04.500D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-04.500D1-WJ30RE
Rubix:999240117031374
Produttore:7287726
EAN:4031132400914
7287726-ARTICOLO DC150-03-04.500D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,5 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287726-ARTICOLO DC150-03-04.500D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Walter Titex DC150 Perform è un trapano in carburo solido per foratura efficiente da pieno con raffreddamento interno. Modello 4,5 mm, 3xD, punta 140° e rivestimento TiNAl (grado WJ30RE).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,5 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3×d_c (≈3d)
Stelodin 6535 he + din 6535 hb (codolo combinato, 180°)
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
58,94 IVA esclusa
/ Unità
71,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione