9517640063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 6,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 6.300
Rubix:999181000026759
Produttore:9517640063000
EAN:4031095293653


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 127 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 6,300
Punta MD Stock SuperV-T con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ø 6,3 mm, 15xD, ideale per foratura profonda di acciai e ghise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 127 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6,3x127 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura a cono mantello) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | vhm (metallo duro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione