9517450129000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 12.900
Rubix:999240628006849
Produttore:9517450129000
EAN:4031095356907


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 64,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450129000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+. Per forature fino a 5xD (DIN 6537L).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 64,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12,9/77 ≈ 0,17 (≈ 1:5,97) |
| Affilatura | ausspitzung ≥ ø 3,000 mm |
| Stelo | gambo cilindrico ø14,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/acidi/alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione