9711560111100-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 11,110
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71156 11.110
Rubix:160000000192567
Produttore:9711560111100
EAN:4031095168647


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 128 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711560111100-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 11,110
Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,11 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 11,11 mm |
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 128 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | modanatura nitrurata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 11,11 mm |
| 11.110 mm | |
| 195.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione