9517450040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 4.000
Rubix:999240628007789
Produttore:9517450040000
EAN:4031095358123


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,000
Punta MD Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione 5xD, Ø4,000 mm, rivestimento TiSiN+ e raffreddamento interno per elevate prestazioni su materiali impegnativi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:7,5 |
| Affilatura | 2-flächen anschliff (flächenanschliff 140°) |
| Stelo | schaft ø6,000 mm (cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione