Riferimenti
Stock:71140 3.990
Rubix:999190200050083
Produttore:9711400039900
EAN:4031095303239


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,99 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400039900-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,990
Punta elicoidale Stock in HSS bright, NAS 907. Ø 3,99 mm, lunghezza 154 mm e profondità di lavoro 55 mm, cono alleggerito e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,99 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss bright |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | cilindrico (r cyl / h8 r cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; piastre laminate/materiali sandwich; acciaio; ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione