9517650130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 13,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 13.000
Rubix:999181000026806
Produttore:9517650130000
EAN:4031095293226


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 318 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 13,000
Punta MD con fori di lubrificazione Stock SuperV-T, con rivestimento AlTiN e taglio destrorso. Pensata per fori profondi 20xD con raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 318 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l = 13/318 = 0,041 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 773,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 943,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione