PUNTA EZ LINE 3XD W16 0160

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:W16 0160
Rubix:999220520015755
PUNTA EZ LINE 3XD W16 0160

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,6 mm
Lunghezza totale50 mm
Profondità di lavorazione13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA EZ LINE 3XD W16 0160


Le frese e le punte EZ Line sono le ultime novità della nuovissima Economy Series di HPMT, progettate per la lavorazione generale. Con un focus principale su un'offerta dal rapporto qualità-prezzo aggressiva, il nostro team R&S ha dotato l'EZ Line di caratteristiche di qualità quali il passo differenziale (DP) e l'elica differenziale (DH), oltre a una formula di rivestimento migliorata per materiali da morbidi a medi induriti, sia in condizioni di lavorazione a umido che a secco. Ci auguriamo che gli utilizzatori finali trovino l'esperienza EZ Line accessibile ed economicamente vantaggiosa per materiali da morbidi a medi induriti fino a HRC 35

Punti di forza

•Geometria a scalpello
Profilo C-Flute
Spazio di scarico efficace e gashing
Smusso del bordo angolare
Rivestimento superiore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,6 mm
Lunghezza totale50 mm
Profondità di lavorazione13 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn
Tolleranzah6
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorarealluminio forgiato;alluminio colato;lega di rame
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
20,03 IVA esclusa
/ Unità
24,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione