9517450107000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 10.700
Rubix:999240628007141
Produttore:9517450107000
EAN:4031095357171


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 54,95 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450107000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,700
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna: Ø10,7 mm, 5xD, DIN 6537L. Rivestimento TiSiN+ e taglio destrorso per forature precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 54,95 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; titanio; leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione