9517670095200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 9,520
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 9.520
Rubix:999181000026859
Produttore:9517670095200
EAN:4031095292694


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 371 mm |
| Profondità di lavorazione | 327 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670095200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 9,520
Punta MD SuperV‑T STOCK con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN, per foratura profonda 30xD. Ø 9,52 mm e fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 371 mm |
| Profondità di lavorazione | 327 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (cono alleggerito/affilatura a profilo conico) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici e acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 919,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 1122,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione