9517200017500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,750

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.750
Rubix:999220701000150
Produttore:9517200017500
EAN:4031095327396
9517200017500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,750

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,75 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione9,375 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200017500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,750


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,75 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione9,375 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,36xd
Affilaturaaffilatura piana a faccette
Stelogambo cilindrico
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi materiali p, m, k, n, s, h
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
31,19 IVA esclusa
/ Unità
38,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione