9517450153000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.300
Rubix:999240628006662
Produttore:9517450153000
EAN:4031095356617


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 76,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450153000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,300
Punta profonda Stock SuperV-X VA 51745 Ø15,300 con rivestimento TiSiN+ (HiPIMS), 5xD e refrigerazione interna per foratura stabile fino a profondità elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 76,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | hauptschneidenform leggermente concava |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione