7506437-ARTICOLO DA110-08-02.200U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-02.200U0-WZ90AJ
Rubix:999240116022024
Produttore:7506437
EAN:4031132424736
7506437-ARTICOLO DA110-08-02.200U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,2 mm
Lunghezza totale53 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506437-ARTICOLO DA110-08-02.200U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.0866in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,2 mm
Lunghezza totale53 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Tipo a gambocilindrico
2,24 IVA esclusa
/ Unità
2,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione