Riferimenti
Facom:222A.T7
Rubix:160000000072061
EAN:3148511506721




Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : PUNTA TRAPANO 222A.T7
222A.T - Punte elicoidali rettificate Peso: 0.006 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 109x7x7 mm |
| Peso imballaggio | 24 g |
| Diametro del foro | 7 mm |
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0654 (7/107) |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Codice doganale | 82075060 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione